Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARDNER BENDER PSW-165 kabelstift, 1/4 tomme størrelse, plast koaksial, 50Pk | AE9RVF 6LVH3

GARDNER BENDER PSW-165 kabelstift, 1/4 tomme størrelse, plast koaksial, 50pk

På lager
Vare: AE9RVF Modell: PSW-165Kryssreferanse: 6LVH3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstifter
FARGEHvit
For bruk påWood
Høyde15 / 16 "
MaterialePlast
Antall ledninger1
Størrelse1 / 4 "
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7317002000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFor bruk påHøydeMaterialeStørrelseBreddePris
GARDNER BENDER MS-150 kabelstift, 1/2 tomme størrelse, stål Nm kabel, 100pk | AE9RTY 6LVE0 MS-150MetalWood1"Stål1 / 2 "11 / 16 "26NOK
GARDNER BENDER MS-550 kabelstift, 1/2 tomme størrelse, stål Nm kabel, 500pk | AE9RTZ 6LVE1 MS-550MetalWood1"Stål1 / 2 "11 / 16 "96NOK
GARDNER BENDER MS-175 kabelstift, 9/16 tommers størrelse, stål Nm kabel, 100pk | AE9RUA 6LVE2 MS-175MetalWood1.125 "Stål9 / 16 "3 / 4 "26NOK
GARDNER BENDER MS-575 kabelstift, 9/16 tommers størrelse, stål Nm kabel, 500pk | AE9RUB 6LVE3 MS-575MetalWood1.125 "Stål9 / 16 "3 / 4 "108NOK
GARDNER BENDER MSI-150 kabelstift, 1/2 tomme størrelse, stål, 100pk | AE9RUC 6LVE4 MSI 150BlåWood1"Stål1 / 2 "1"66NOK
GARDNER BENDER MSI-550 kabelstift, 1/2 tomme størrelse, stål, 500pk | AE9RUD 6LVE5 MSI 550BlåWood1"Stål1 / 2 "1"158NOK
GARDNER BENDER PS-50 Kabelstift, 1/2 tomme Størrelse, Plast Romex, 50Pk | AE9RUE 6LVE6 PS-50HvitWood1.25 "Plast1 / 2 "7 / 8 "30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARDNER BENDER PSW-165 kabelstift, 1/4 tomme størrelse, plast koaksial, 50pk
36NOK / enhet