Functional Devices Inc. RIBXKTF strømsensor er ideell for overvåking av elektrisk strøm i applikasjoner. Den brukes i energiledelse, utstyrsbeskyttelse og automatisering for å sikre optimal driftseffektivitet og sikkerhet i elektriske installasjoner. Denne enheten sikrer presis måling og kontroll av strømstrømmen i elektriske systemer.
Egenskaper:
- Denne sensoren har en solid kjernedesign for å sikre robust ytelse ved overvåking av elektriske strømmer.
- Denne sensoren tilbyr overflatemontering for enkel installasjon i ulike bruksområder.
- Den leveres med en sensorhulldiameter på 0.5 tommer for å gi plass til passende ledere for nøyaktig strømmåling.
- Denne enheten har en pin-type elektrisk tilkobling, som gir et sikkert og pålitelig grensesnitt.
- Den er utstyrt med to pinner/terminaler for å lette en enkel elektrisk tilkobling.
- Denne strømsensoren opererer med et fast utløsningspunkt for å sikre konsistens i dens beskyttende respons.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er utløsningsforsinkelsen til denne RIBXKTF-strømsensoren?
A. Denne har en utløsningsforsinkelse på 1 sekund, og gir en rask respons på unormale strømforhold.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne funksjonelle enhetens strømsensor?
A. Viktige faktorer inkluderer applikasjonsbehov, strømklassifisering, spenningskompatibilitet, monteringsstil, justeringsmetode, responstid, pålitelighet, samsvar med standarder, kompatibilitet med ledningsstørrelse, miljøforhold, integrasjonsevne, plassbegrensninger og vedlikeholdskrav.
Q. Hva er utløsningspunktet for denne RIBXKTF-strømsensoren?
A. Den opererer med et fast utløsningspunkt på 0.25A, og gir en spesifikk terskel for å utløse beskyttelsestiltak.
Sp. Kan denne RIBXKTF-strømsensoren romme en rekke ledningsstørrelser?
A. Ja, støtteledningsstørrelsene varierer fra 22 AWG til 14 AWG, noe som gir fleksibilitet i ledningskonfigurasjoner.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne funksjonelle enhetens strømsensor?
A.
- Utfør visuelle kontroller for skade eller rusk, og sørg for at følehullet er klart.
- Bekreft regelmessig sikre og korrosjonsfrie pinneforbindelser og kontroller at ledningsstørrelsene samsvarer med spesifikasjonene.
- Simuler periodisk over- og understrømforhold for å verifisere korrekt sensorrespons og vurdere bryterjusteringsfunksjonalitet.
- Bekreft installasjonen innenfor de angitte temperatur- og fuktighetsområdene og bruk beskyttelsestiltak for tøffe forhold.
- Sørg for sikker montering, fri for overdreven vibrasjon eller bevegelse som kan påvirke sensorposisjonen.
- Opprettholde en oversikt over inspeksjoner, og noter eventuelle uregelmessigheter eller avvik under rutinekontroller.