Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXKF Strømsensor Solid 0.25-150A | AB6EHP 21AJ44

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF Strømsensor Solid 0.25-150A

På lager
Vare: AB6EHP Modell: RIBXKFKryssreferanse: 21AJ44

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåværende sensor
amps0.25 til 150
Kontakt skjemaA
Kjernetypesolid
Elektrisk forbindelse16 "ledningsledninger
Inngangsspenning30 VAC/DC
MonteringTab
Sensorområde0.25 til 150.00A
StatusindikatorKontakt nærmere
Turforsinkelse (sek.)0 den 10
Turpunkt (forsterkere)0.25
typensolid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Startstrøm (4 ampere)
    • Undermerke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelsePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXKTF Strømsensor Solid 0.25-150A | AF7HFL 21AJ42 RIBXKTFTerminal Strip388NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF Strømsensor Solid 0.25-150A
369NOK / enhet