FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z pumpe oljekjølevæske | AD2FZQ 3P744

FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z Oljekjølevæske

På lager
Vare: AD2FZQ Modell: VKP-043A-4ZKryssreferanse: 3P744

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljekjølevæskepumpe
amps0.27/0.135
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.5.12 "
elastomerBuna N
GPH of Water @ 3 Ft. av Head8.0
GPM for vann @ 10 ft av Head5.9
GPM for vann @ 15 ft av Head3.8
GPM for vann @ 3 ft av Head8.0
GPM for vann @ 5 ft av Head7.2
GPM for vann @ 7 ft av Head Low6.9
Høyde11.75 "
HP1/20
PumpehjulsmaterialeStøpt bronse
Inlet / Outlet1/4 tommer
Lengde11.75 "
Maks. Nedsenkelsesdybde (in.)5-7/8
Maks. Anbefalt viskositet1200 ved 50 Hz, 600 ved 60 Hz
Maks. Temp.104
Fase3
RPM3440
AksematerialeKarbonstål
Slå av19 ft
typenImmersion
Spenning230/460
Bredde4 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8413702090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 13 Ft. av hodet lavt (4.5)
    • GPM for vann @ 16 ft of Head (2.6)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBoltsirkel Dia.HøydeHPPumpehjulsmaterialeLengdetypenPris
FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z pumpe oljekjølevæske | AD2FZD 3P726 VKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Plast7.25 "Suction6 579 NOK
FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z pumpe oljekjølevæske | AD2FZE 3P727 VKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Støpt bronse8.375 "Suction7 049 NOK
FUJI ELECTRIC VKN-063A-4Z Pumpe Oljekjølevæske 1/8hk | AD2FZF 3P728 VKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Støpt bronse8.375 "Suction7 675 NOK
FUJI ELECTRIC VKN-073A-4Z Pumpe Oljekjølevæske 1/4hk | AD2FZM 3P741 VKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Støpt bronse9.125 "Suction9 920 NOK
FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Z Pumpe Oljekjølevæske 1/3hk | AD2FZN 3P742 VKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Plast9.625 "Suction11 956 NOK
FUJI ELECTRIC VKN-093A-4Z Pumpe Oljekjølevæske 1/2hk | AD2FZP 3P743 VKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Støpt bronse12.25 "Suction14 463 NOK
FUJI ELECTRIC VKP-053A-4Z pumpe oljekjølevæske | AD2FZR 3P745 VKP-053A-4Z-0.35/0.1752 på 5.12 og 2 på 5.2 "12.25 "1/12Støpt bronse12.25 "Immersion7 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z Oljekjølevæske
6 579 NOK / enhet