FUJI ELECTRIC FRN010P11W-4UX Variable Frequency Drive 10 Hp 380-480v | AE4AYD 5HV49

FUJI ELECTRIC FRN010P11W-4UX Variabel frekvensstasjon 10 hk 380-480v

På lager
Vare: AE4AYD Modell: FRN010P11W-4UXKryssref: 5HV49

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
KontrollmetodeV / F-kontroll (sinusformet PWM-kontroll), dynamisk moment-vektorkontroll (sinusformet PWM-kontroll)
Dybde7.68 "
SkjermtypeLED, LCD
ViserInngangsvolter, utgangsforsterker, RPM, frekvens eller transporthastighet
KabinettIP40 / NEMA 1
Høyde10.24 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning380-480 VAC
Maks. HP10
Maks. Utgangsforsterkere16.5
Frekvensområdet50 / 60 Hz
Utgangsspenning380-460 VAC
beskyttelseOverbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset
Starter dreiemoment50%
Bredde8.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.89
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8504404000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeSkjermtypebeskyttelseStarter dreiemomentBreddeKabinettHøydePris
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U Variable Frequency Drive 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "3 239 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U Variable Frequency Drive 1/4 Hp 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "3 362 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U Variable Frequency Drive 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-3.15 "IP204.72 "3 753 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Variable Frequency Drive 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "5 307 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U Variable Frequency Drive 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "5 315 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U Variable Frequency Drive 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "6 204 NOK
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U Variable Frequency Drive 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDOverspenning, overstrøm, innkommende spenning, underspenning, tap av inngangsfase, tap av utgangsfase, overoppheting, overbelastning-4.33 "IP205.12 "6 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN010P11W-4UX Variabel frekvensstasjon 10 hk 380-480v
29 323 NOK / enhet