Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
17 991 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal
0-10VDC, 4-20mA
Justerbar akselerasjonstid
0.01 til 6000 sek.
Justerbar retardasjonstid
0.01 til 6000 sek.
Dybde
7.48 "
Digital avlesning
Ja
Skjermtype
LED
Viser
Drivspenning
dynamisk bremsing
Intern bremsekopperkrets
Kabinett
NEMA 1
Høyde
10.63 "
Inngangsfrekvens
50 / 60Hz
Inngangsfase AC
3
Inngangsspenning
460 VAC
Tastaturlåsing
Ja
Maks. HP
20
Maks. Utgangsforsterkere
31
Frekvensområdet
0 til 400 Hz
Utgangsspenning
460 VAC
beskyttelse
IP20
Start / Stopp kontroll
Programmerbar
Starter dreiemoment
150%
Moment ved 1 Hz
150%
Bredde
8.66 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
8.55
Produktdetaljer:
Fuji Electric FRN0037E2S-4GB variabel frekvensomformer brukes i industriell produksjon, HVAC og maskiner. Den optimerer energiforbruket for å regulere hastigheten til elektriske motorer. Denne VFDen forbedrer prosesskontrollen og forbedrer den generelle driftseffektiviteten ved å justere motorhastigheten i henhold til varierende belastningskrav. Den leveres med en innebygd bremsetransistor for forbedret funksjonalitet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan feilsøker jeg denne frekvensomformeren?
A.
Sørg for at stasjonen mottar riktig strømforsyning og spenning.
Analyser feilkoder eller indikatorer på skjermen for spesifikke problemer.
Undersøk ledninger for løse forbindelser eller skade.
Kontroller at omformeren er kompatibel med den tilkoblede motoren.
Se produsentens håndbok for feilsøkingsretningslinjer og kontakt support om nødvendig.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg Fuji Electric FRN0037E2S-4GB variabel frekvensstasjon?
A.
Utfør rutinemessige visuelle inspeksjoner for tegn på slitasje, løse koblinger eller unormale forhold.
Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre utsiden, unngå vann eller skurende materialer.
Koble fra strømmen før vedlikehold for å sikre sikkerheten.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne frekvensomformeren?
A.
Koble alltid fra strømmen før service eller vedlikehold.
Tillat kun kvalifisert personell å installere, betjene eller utføre service på stasjonen.
Bruk passende verneutstyr som hansker og vernebriller.
Overhold elektriske sikkerhetsstandarder og forskrifter.
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt