Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 Skive, M8 Tommers Bolt, 18-8 Rustfritt Stål, 24mm Utvendig Dia., 25Pk | AH7CNQ 36RK60

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 skive, M8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 24 mm utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CNQ Modell: FBMFWASH8P25Kryssref: 36RK60
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
366NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelserM8
Klasse18-8
Inne i Dia.8.40mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.24mm
Pakke Vekt0.31
System for målingMetric
Tykkelse2mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 skive, M8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 24 mm utvendig diameter, 25pk
366NOK /pakke