Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Socket Head Cap Screw, Button, 18 x 8 Stainless Steel, M6 x 1.00, 12mm Inch Size, 50Pk | AH7CJH 36RJ60

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Hylseskrue, knapp, 18 x 8 rustfritt stål, M6 x 1.00, 12 mm tommers størrelse, 50pk

På lager
Vare: AH7CJH Modell: FBMBHSCAPS61012P50Kryssref: 36RJ60
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.10.5mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde12 "
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Hylseskrue, knapp, 18 x 8 rustfritt stål, M6 x 1.00, 12 mm tommers størrelse, 50pk
283NOK /pakke