Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB3410112P5 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 1-1/2 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5Pk | AH7CEH 36RH67

FOREVERBOLT FBHEXB3410112P5 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 5pk

På lager
Vare: AH7CEH Modell: FBHEXB3410112P5Kryssref: 36RH67

Få tak i det Mai 20, mandag
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
406NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB3410112P5 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 5pk
406NOK /pakke