Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Hex Head Cap Screw, M10 X 1.50, 30mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGJ 36RJ15

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Sekskantskrue, M10 X 1.50, 30 mm størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7CGJ Modell: FB3MHEXB101530P10Kryssref: 36RJ15
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishNL-19 (SM)
KlasseA4
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde30 "
Min. Gjengelengde30mm
System for målingMetric
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Sekskantskrue, M10 X 1.50, 30 mm størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
239NOK /pakke