Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P5 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CBW 36RH10

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P5 Sekskantskrue med hodehette, 7/16-14 X 1 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk

På lager
Vare: AH7CBW Modell: FB3HEXB716141P5Kryssref: 36RH10
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P5 Sekskantskrue med hodehette, 7/16-14 X 1 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk
174NOK /pakke