Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB51618212P10 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7BZU 36RG61

FOREVERBOLT FB3HEXB51618212P10 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7BZU Modell: FB3HEXB51618212P10Kryssreferanse: 36RG61
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB51618212P10 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
278NOK /pakke