Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P25 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BXK 36RG07

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P25 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk

På lager
Vare: AH7BXK Modell: FB3HEXB142012P25Kryssreferanse: 36RG07
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P25 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk
193NOK /pakke