Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Skive, 5/16 tommer bolt, 316 rustfritt stål, 7/8 tommer utvendig dia., 100pk | AH7CQR 36RL08

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Skive, 5/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 7/8 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CQR Modell: FB3FLWASH516LOD2P100Kryssreferanse: 36RL08
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
1 011 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse316
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Pakke Vekt1
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.064 til 0.104 "
Tykkelse Toleranse0.064 til 0.104 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Skive, 5/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 7/8 tommer utvendig diameter, 100pk
1 011 NOK /pakke