Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOAMGLAS 568937 Fitting Insulation 90 Albue 7/8 tommer indre diameter | AF6HVZ 19NG63

FOAMGLAS 568937 Fitting Isolation 90 Albue 7/8 tommer indre diameter

På lager
Vare: AF6HVZ Modell: 568937Kryssref: 19NG63
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi3.5
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse1 / 2 "
For Tube ID3 / 4 "
For Tube OD7 / 8 "
For bruk påPipe Fittings
Isolasjon Nominell ID7 / 8 "
MaterialeLukket celle glass
Temp. Område-450 grader til 900 grader F
Veggtykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
FOAMGLAS 568272 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HWD 19NG67 5682722"1"254NOK
FOAMGLAS 568825 Fitting Insulation 90 Albue 7/8 tommer indre diameter | AF6HWL 19NG74 5688257 / 8 "1.5 "236NOK
FOAMGLAS 568940 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HWQ 19NG78 5689402"1.5 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOAMGLAS 568937 Fitting Isolation 90 Albue 7/8 tommer indre diameter
197NOK / enhet