Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 69027 spindelmontering 3/8 tommer | AH6GEF 35ZG11

PFERD 69027 Dornmontering 3/8 Tommer

På lager
Vare: AH6GEF Modell: 69027Kryssreferanse: 35ZG11
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDornforsamling
Passer til hull3 / 8 "
Maks. RPM30,000
Pilot dia.1 / 4 "
Pilotlengde2-1 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0346
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 69027 Dornmontering 3/8 Tommer
362NOK / enhet