Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOMEC TM07NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, Pvc, 2 til 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96

FLOMEC TM07NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, Pvc, 2 til 20 Gpm

På lager
Vare: CG6ECC Modell: TM07NQ9GMAKryssref.: TM075-N / 60UA96
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
5 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+ / - 3%
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enheterbbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., Liter, oz., Quarts
StrømningsmaterialeVannbaserte ikke -etsende væsker
Strømningsområde7.6 til 76 lpm
Strømningsområde @ GPH120 til 1200
Flytområder (GPM)2 å 20
Væsketemp. Område32 til 140 grader F
For rørstørrelse3 / 4 "
Frekvensområde37 til 370 Hz
Høyde2 9 / 10 "
Housing MaterialPVC
Lengde6 1 / 10 "
Maks. Press225 PSIG
Maks. Viskositet20 CPS
Kraftbehovet2 alkaliske AAA -batterier
RotormaterialePVDF
Sensor TypeTurbin
typenTurbin
Bredde2 1 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Reservedelsnummer for TM075-N

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingstypeTilkoblingsstørrelseMaks. PressVæsketemp. OmrådePris
FLOMEC TM07SQ9GMA elektronisk strømningsmåler, Pvc, 2 til 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6 til 76 lpmStuss3 / 4 "225 PSIG32 til 140 grader F5 462 NOK
FLOMEC TM15SQ9GMB elektronisk strømningsmåler, Pvc, 10 til 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 til 380 lpmStuss1.5 "225 PSIG32 til 140 grader F7 080 NOK
FLOMEC TM20SQ9GMB elektronisk strømningsmåler, Pvc, 20 til 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76 til 760 lpmStuss2"225 PSIG32 til 140 grader F7 674 NOK
FLOMEC TM05NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, Pvc, 1 til 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1 til 10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32 til 140 grader F5 231 NOK
FLOMEC TM10NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, Pvc, 5 til 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5 til 50 gpmFNPT1"225 PSIG32 til 140 grader F6 580 NOK
FLOMEC TM15NQ9GMB elektronisk strømningsmåler, Pvc, 10 til 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 til 380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32 til 140 grader F7 634 NOK
FLOMEC TM20NQ9GMB elektronisk strømningsmåler, Pvc, 20 til 200 Gpm | CG6ECF TM200-N / 60UC03 TM20NQ9GMB76 til 760 lpmFNPT2"225 PSIG32 til 140 grader F8 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC TM07NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, Pvc, 2 til 20 Gpm
5 710 NOK / enhet