FLIR CM57 klemmemåler Flex 7 i kjevekapasitet | AH9LEG 40GT06

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 i kjevekapasitet

Vare: AH9LEG Modell: CM57Kryssreferanse: 40GT06

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet+ /-3.0%
AC-responsTRMS
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatTilgjengelig separat
Kalibreringsfrekvens50 til 60 Hz
Klemmemåler kjevestilFlex
teller3000
DataholdJa
ViseLCD
Kjeve kapasitet7"
Maks. AC-forsterkere3000
Drifts Temp.32 grader til 122 grader F
Peak HoldJa
SikkerhetsvurderingCat IV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Digital / Analog: Digital
    • Automatisk rangering: Ja
    • Inrush: Ja
    • Spesielle funksjoner: Fleksibel sonde vikles enkelt rundt bussskinner og kabelbunter, innebygde arbeidslyskastere, Bluetooth

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 i kjevekapasitet