Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 11054-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 800 G - Pakke med 25 | AD4QXK 42X653

FINISH 1ST 11054-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 800 G - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4QXK Modell: 11054-035Kryssreferanse: 42X653
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialeVanntett papir
RyggvektB
FARGEGrå
KlasseUltra Fin
Grit800
Lengde9"
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6805200000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGritLengdeBreddePris
FINISH 1ST 11043-035 Slipeark 11 x 9 In.600 G - Pakke med 25 | AD4QXJ 42X652 11043-03560011 "9"396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 11054-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 800 G - Pakke med 25
208NOK / enhet