Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 11043-035 Slipeark 11 x 9 In.600 G - Pakke med 25 | AD4QXJ 42X652

FINISH 1ST 11043-035 Slipeark 11 x 9 in.600 G - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4QXJ Modell: 11043-035Kryssreferanse: 42X652

Få tak i det April 26, Fredag
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialeVanntett papir
RyggvektB
FARGEGrå
KlasseUltra Fin
Grit600
Lengde11 "
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode6805200000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGritLengdeBreddePris
FINISH 1ST 11054-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 800 G - Pakke med 25 | AD4QXK 42X653 11054-0358009"5.5 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 11043-035 Slipeark 11 x 9 in.600 G - Pakke med 25
396NOK / enhet