Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatisk spyleventil, 1.6 GPF, 1 tommers innløp | AC9VJJ 3KMR1

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatisk spyleventil, 1.6 GPF, 1 tommers inntak

På lager
Vare: AC9VJJ Modell: 807CMKKryssreferanse: 3KMR1
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
4 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpestrømningsmåler
Tilkoblingsstørrelse3/4 FNPT
ViseMekanisk
StrømningsmaterialeBensin, Diesel, B20, E15, parafin
Strømningsområde5 til 20 gpm
GPM Maks.20
Høyde6
Housing Materialstøpejern
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Viskositet50 SSU
Størrelse på uttak3 / 4 "
RPM5 til 20 gal.
typen3-hjuls, mekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sloan Royal 111 ESS automatisk spyleventil som brukes til å spyle urinaler og toaletter automatisk på kommersielle toaletter for å opprettholde hygienen
    • Har patentert CID-teknologi for nøyaktighet i skyllen og forbedring av vanneffektiviteten
    • Utstyrt med ADA-konsistent, ikke-hold-åpent håndtak som hindrer toalettet i å overgå foreslått spylevolum

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatisk spyleventil, 1.6 GPF, 1 tommers inntak
4 196 NOK / enhet