FERVI C086/04C Modulær skuffenhet, med uttrekkbar skuff, 4 skuffer, 300 x 200 x 165 mm Størrelse | CJ4LBK

FERVI C086/04C Modulær skuffenhet, med uttrekkbar skuff, 4 skuffer, 300 x 200 x 165 mm størrelse

Vare: CJ4LBK Modell: C086/04C
208NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
Dimensjon300 x 200 x 165mm
Skuffstørrelse120 x 160 x 70 mm
MaterialePlast
Antall skuffer4

Produktvarianter

ProduktModellSkuffstørrelseAntall skufferPris
FERVI C086/01C Modulær skuffenhet, med uttrekkbar skuff, 1 skuff, 295 x 165 x 200mm Størrelse | CJ4LBF C086/01C250 x 150 x 150 mm1174NOK
RFQ
FERVI C086/01T Modulær skuffenhet, med uttrekksbrett, 1 skuff, 295 x 165 x 200 mm Størrelse | CJ4LBG C086/01T250 x 160 x 150 mm1174NOK
RFQ
FERVI C086/02C Modulær skuffeenhet, 2 skuffer, med uttrekkbar skuff, 295 x 165 x 200 mm Størrelse | CJ4LBH C086/02C250 x 160 x 70 mm2197NOK
RFQ
FERVI C086/02T Modulær skuffenhet, med uttrekksbrett, 2 skuffer, 295 x 165 x 200 mm Størrelse | CJ4LBJ C086/02T250 x 160 x 70 mm2203NOK
RFQ
FERVI C086/04T Modulær skuffenhet, med uttrekksbrett, 4 skuffer, 295 x 165 x 200 mm Størrelse | CJ4LBL C086/04T120 x 160 x 70 mm4231NOK
RFQ
FERVI C086/12C Modulær skuffenhet, med uttrekkbar skuff, 12 skuffer, 295 x 165 x 200mm Størrelse | CJ4LBM C086/12C60 x 160 x 50 mm12241NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI C086/04C Modulær skuffenhet, med uttrekkbar skuff, 4 skuffer, 300 x 200 x 165 mm størrelse
208NOK / enhet