FEBCO 825 YA 2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE7WDR 6AUX4

FEBCO 825 YA 2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AE7WDR Modell: 825 YA 2Kryssreferanse: 6AUX4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialBronse
TilkoblingFNPT
Lengde22 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse2"
Temp. Område33 Grader F
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.18
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8481309000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingSakLengdeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris
FEBCO 1 LF825YA-QT RP Tilbakestrømningssikring for redusert trykksone | AB8QXT 26X128 1 LF825YA-QT RPBlyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling12.75 "1"32 grader til 140 grader F4.12 "10 919 NOK
FEBCO 1 1/2 LF825YA-QT RP Sone med redusert trykk tilbakestrømningssikring | AB8QXU 26X129 1 1/2 LF825YA-QT RPBlyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling17 "1.5 "32 grader til 140 grader F5"21 311 NOK
FEBCO 2 LF825YA-QT RP Tilbakestrømningssikring for redusert trykksone | AB8QXV 26X130 2 LF825YA-QT RPBlyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling17.75 "2"32 grader til 140 grader F5"21 303 NOK
FEBCO 3/4 825 YA Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AC8KUA 3AZF7 3/4 825 YABronseFNPTRedusert trykk. Sonesamling14.375 "3 / 4 "32 grader til 140 grader F4"9 645 NOK
FEBCO 1 825 YA redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AC8KUB 3AZF8 1 YABronseFNPTRedusert trykk. Sonesamling14.375 "1"32 grader til 140 grader F4"10 721 NOK
FEBCO 825 YA 1 1/2 redusert trykksone Tilbakestrømningssikring | AE7WDQ 6AUX3 825 YA 1 1/2BronseFNPTRedusert trykk. Sonesamling22 "1.5 "33 Grader F10 "21 143 NOK
FEBCO 1 1/2 825Y-QT RP Tilbakestrømssikring, 825Y, 1 1/2 tommer, NPT, bronse, 9 tommers høyde | CP4XYE 793HW1 1 1/2 825Y-QT RP--Tilbakestrømningsforebygger----18 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEBCO 825 YA 2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
22 581 NOK / enhet