FEBCO 1 1/2 LF825YA-QT RP Sone med redusert trykk tilbakestrømningssikring | AB8QXU 26X129

FEBCO 1 1/2 LF825YA-QT RP redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AB8QXU Modell: 1 1/2 LF825YA-QT RPKryssreferanse: 26X129

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialBlyfri bronse
TilkoblingPT
Lengde17 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse1.5 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.605
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingSakLengdeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris
FEBCO 1 LF825YA-QT RP Tilbakestrømningssikring for redusert trykksone | AB8QXT 26X128 1 LF825YA-QT RPBlyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling12.75 "1"32 grader til 140 grader F4.12 "11 813 NOK
FEBCO 2 LF825YA-QT RP Tilbakestrømningssikring for redusert trykksone | AB8QXV 26X130 2 LF825YA-QT RPBlyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling17.75 "2"32 grader til 140 grader F5"23 047 NOK
FEBCO 3/4 825 YA Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AC8KUA 3AZF7 3/4 825 YABronseFNPTRedusert trykk. Sonesamling14.375 "3 / 4 "32 grader til 140 grader F4"10 107 NOK
FEBCO 1 825 YA redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AC8KUB 3AZF8 1 YABronseFNPTRedusert trykk. Sonesamling14.375 "1"32 grader til 140 grader F4"10 834 NOK
FEBCO 825 YA 1 1/2 redusert trykksone Tilbakestrømningssikring | AE7WDQ 6AUX3 825 YA 1 1/2BronseFNPTRedusert trykk. Sonesamling22 "1.5 "33 Grader F10 "22 873 NOK
FEBCO 825 YA 2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE7WDR 6AUX4 825 YA 2BronseFNPTRedusert trykk. Sonesamling22 "2"33 Grader F10 "24 429 NOK
FEBCO 1 1/2 825Y-QT RP Tilbakestrømssikring, 825Y, 1 1/2 tommer, NPT, bronse, 9 tommers høyde | CP4XYE 793HW1 1 1/2 825Y-QT RP--Tilbakestrømningsforebygger----19 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEBCO 1 1/2 LF825YA-QT RP redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
23 056 NOK / enhet