Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FATH INC 098T040KGN10 Støtfanger | CP4XRE 784K77

FATH INC 098T040KGN10 Støtfanger

På lager
Vare: CP4XRE Modell: 098T040KGN10Kryssref: 784K77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtfanger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FATH INC 098T020KGN05 Støtfanger | CP4XRC 784K74 098T020KGN0527NOK
FATH INC 098T020KGN06 Støtfanger | CP4XRD 784K75 098T020KGN0627NOK
FATH INC 098T040KGN08S01 Støtfanger | CP4XRF 784K76 098T040KGN08S0130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FATH INC 098T040KGN10 Støtfanger
33NOK / enhet