Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FATH INC 096E10U1/4-20S01 Økonomi T-Mutter Dobbel, 4 PK | CP4XXW 55MT07

FATH INC 096E10U1/4-20S01 Economy T-Mutter dobbel, 4 PK

På lager
Vare: CP4XXW Model: 096E10U1/4-20S01Kryssref: 55MT07

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-mutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FATH INC 0965416F Roll In T-Mutter, For 0.3 in Slot Wd, Single Center, 4 PK | CP4XWY 55MT11 0965416F74NOK
FATH INC 09627U1/4 Roll In T-Mutter, For 0.3 in Slot Wd, Single Offset, 4 PK | CP4XWZ 55MT09 09627U1/469NOK
FATH INC 096541U1/4F Roll In T-Mutter, For 0.3 in Slot Wd, Single Center, 4 PK | CP4XXA 55MT12 096541U1/4F74NOK
FATH INC 096276 Roll In T-Mutter, For 0.3 in Slot Wd, Single Offset, 4 PK | CP4XXB 55MT10 09627669NOK
FATH INC 096166F Roll In T-Mutter, For 10.2 mm spor Wd, Single Center, 4 PK | CP4XXC 55MT22 096166F100NOK
FATH INC 096168F Roll In T-Mutter, For 10.2 mm spor Wd, Single Center, 4 PK | CP4XXD 55MT23 096168F100NOK
FATH INC 096026F Roll In T-Mutter, Single Center, 4 PK | CP4XXE 55MT19 096026F89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FATH INC 096E10U1/4-20S01 Economy T-Mutter dobbel, 4 PK
40NOK / enhet