Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAST CAP PC-3/4 Lommemeisel Meisel 3/4 tommer x 8-3 / 4 tommer | AC9VDU 3KJT1

FAST CAP PC-3/4 POCKET MEISEL Tremeisel 3/4 tomme x 8-3/4 tommer

På lager
Vare: AC9VDU Modell: PC-3/4 LOMMEKryssreferanse: 3KJT1
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre meisel
Lengde8.75 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon m / grønt nylon 66 håndtak
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 4 "
typenBrettlomme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205306000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Låser som er åpne for bruk eller hamring, bretter for lagring og for å beskytte bladet, flere meisler kan klippes sammen når de ikke er i bruk

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTips størrelsePris
FAST CAP PC-1/4 Lommemeisel Meisel 1/4 tommer x 8-3 / 4 tommer | AC9VDP 3KJR6 PC-1/4 LOMEMEISELVerktøystål med høy karbon m / Blå Nylon 66 håndtak1 / 4 "444NOK
FAST CAP PC-1/2 Lommemeisel Meisel 1/2 tommer x 8-3 / 4 tommer | AC9VDR 3KJR8 PC-1/2 LOMEMEISELVerktøystål med høyt karbon m / gul nylon 66 håndtak1 / 2 "457NOK
FAST CAP PC-1 Lommemeisel Meisel 1 tommer x 8-3 / 4 tommer | AC9VDW 3KJT3 PC-1 LOMMEISELVerktøystål med høy karbon m / rødt nylon 66 håndtak1"461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAST CAP PC-3/4 POCKET MEISEL Tremeisel 3/4 tomme x 8-3/4 tommer
467NOK / enhet