FALLTECH G7711 bjelkeanker 13 tommers lengde karbonstål | AH6ZYZ 36MW10

FALLTECH G7711 bjelkeanker 13 tommers lengde karbonstål

På lager
Vare: AH6ZYZ Modell: G7711Kryssreferanse: 36MW10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeanker
Dybde8"
Passer til strålestørrelse3 "til 8"
InstallasjonFast
Lengde13 "
MaterialeKonstruksjon av karbonstål
Ring Dia.3"
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet425 lb.
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.3564
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)33.53
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeInstallasjonLengdeMaterialeBreddePris
FALLTECH G7530 bjelkeanker aluminium/stål 425 lb. | AH6YRW 36MF78 G75303"Midlertidig18 "Aluminium, stål1.5 "3 269 NOK
FALLTECH 49CD28 bjelkeanker, fast D-ring, 1 1/4 tomme Dp, 9 1/4 tomme lengde, stål, horisontalt/vertikalt | CP4WZX 49CD28-----1 042 NOK
FALLTECH G7535 bjelkeanker, svingbar D-ring, fast bjelkeklemme | CP4WZY 49CD38 G7535-----3 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALLTECH G7711 bjelkeanker 13 tommers lengde karbonstål
5 274 NOK / enhet