Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEH 36Z128

FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ikke inkludert

På lager
Vare: AC7BEH Modell: D231CP6 C-KWY 626Kryssreferanse: 36Z128
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
1 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
SylinderDobbel
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-3/8" to 1-7/8"
Dimensjon foran1-1/8" x 2-1/4"
Klasse1
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSFIC ikke inkludert
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing / Stål / Sink
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeTungt arbeid
StreikLipless med Box
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelseTastingAntall nøklerPris
FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BDY 36Z111 D131BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ikke inkludert22 178 NOK
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Tastet annerledes22 196 NOK
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEA 36Z114 D141BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ikke inkludert21 618 NOK
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Tastet annerledes21 846 NOK
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEG 36Z126 D231BD SFIC 6261-3/8" to 1-3/4"SFIC ikke inkludert21 264 NOK
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ikke inkludert-1 128 NOK
FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEK 36Z131 D241CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Tastet annerledes2897NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ikke inkludert
1 404 NOK / enhet