Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BDY 36Z111

FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ikke inkludert

På lager
Vare: AC7BDY Modell: D131BD SFIC 626Kryssreferanse: 36Z111

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
SylinderDobbel
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-3/8" to 1-7/8"
Dimensjon foran1-1/8" x 2-1/4"
Klasse1
TastingSFIC ikke inkludert
Keyway TypeSFIC ikke inkludert
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing / Stål / Sink
Antall nøkler2
SikkerhetstypeTungt arbeid
StreikLipless med Box
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelseTastingAntall nøklerPris
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Tastet annerledes22 196 NOK
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEA 36Z114 D141BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ikke inkludert21 618 NOK
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Tastet annerledes21 846 NOK
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEG 36Z126 D231BD SFIC 6261-3/8" to 1-3/4"SFIC ikke inkludert21 264 NOK
FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEH 36Z128 D231CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Tastet annerledes21 404 NOK
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ikke inkludert-1 128 NOK
FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ikke inkludert | AC7BEK 36Z131 D241CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Tastet annerledes2897NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ikke inkludert
2 178 NOK / enhet