BALDOR MOTOR BSM90N-175AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV, D130D Ramme | AJ6NYU

BALDOR MOTOR BSM90N-175AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV, D130D ramme

På lager
Vare: AJ6NYU Modell: BSM90N-175AA

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Strøm29.05
Maks. Moment212.4 (24)
Antall poler08
Motstand1.24
Speed1 HASTIGHET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)119.35
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85013200
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 53.10 (6.0)
    • Treghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.003 (3.387)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 7.31 / 0.825989
    • Spenningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 49.96

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentAntall polerMotstandPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915650 306 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--66 975 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402160 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879360 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2569 093 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--81 300 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM90N-175AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV, D130D ramme
67 518 NOK / enhet