BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWX

BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D ramme

På lager
Vare: AJ6NWX Modell: BSM100N-2250AA

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Strøm39.05
Maks. Moment814.2 (92)
Antall poler08
Motstand0.8793
Speed1 HASTIGHET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 203.55 (23.0)
    • Treghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0196 (22.1284)
    • Momentkonstant (Lb-In/Amp & Nm/Amp): ; 20.85/2.355932
    • Spenningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 81.4

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentAntall polerMotstandPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915664 026 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--85 240 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402176 363 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2587 937 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--103 472 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--104 656 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXB BSM100N-4250AA1416 (160)080.4248108 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D ramme
76 363 NOK / enhet