BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXB

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D ramme

På lager
Vare: AJ6NXB Modell: BSM100N-4250AA

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Strøm65.12
Maks. Moment1416 (160)
Antall poler08
Motstand0.4248
Speed1 HASTIGHET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 354.00 (40.0)
    • Treghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0349 (39.4021)
    • Momentkonstant (Lb-In/Amp & Nm/Amp): ; 21.74/2.456497
    • Spenningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 148.53

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentAntall polerMotstandPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915664 026 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--85 240 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402176 363 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879376 363 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2587 937 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--103 472 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--104 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D ramme
108 221 NOK / enhet