FAG BEARINGS 3307-BD-2HRS Vinkelkontaktkulelager 12364 Lb. | AG2YUP 32PG38

FAG BEARINGS 3307-BD-2HRS Vinkelkontaktkulelager 12364 Lb.

Vare: AG2YUP Modell: 3307-BD-2HRSKryssreferanse: 32PG38

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse3
Bore Dia.35mm
BurmaterialeStål
Kontaktvinkel (grad)30 Degrees
Dynamisk lastekapasitet55,000 N
SmøringFuchs Renolit GA3
Maks. RPM9000
Utenfor Dia.80 mm
Forsegl materialeAkrylnitril-butadienelastomer
Statisk lastekapasitet36,500 N
Temp. Område-68 grader til 248 grader F
typenDobbelt rad
Bredde34.9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.89
Skipets høyde (cm)4.25
Skipets lengde (cm)9.75
Skipets bredde (cm)9.75
HS kode8482105028

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeABEC ToleranseBore Dia.Statisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddeBurmaterialeDynamisk lastekapasitetPris
FAG BEARINGS 3208-BD Vinkelkontaktkulelager 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål51,000 N294NOK
FAG-LAGER 3208-BD-C3 Vinkelkontaktkulelager 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål51,000 N-
RFQ
FAG BEARINGS 3209-BD-C3 Vinkelkontaktkulelager 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål50,000 N-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD Vinkelkontaktkulelager 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål53,000 N-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD-C3 Vinkelkontaktkulelager 7800 Rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål53,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Vinkelkontaktkulelager 18400 Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akrylnitril-butadienelastomer315mm10,400 N-68 grader til 248 grader F19mmGlassfiberforsterket polyamid17,000 N-
RFQ
FAG BEARINGS 3303-BD-2HRS-TVH Vinkelkontaktkulelager 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkrylnitril-butadienelastomer317mm13,100 N-68 grader til 248 grader F22.5mmGlassfiberforsterket polyamid22,500 N-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS 3307-BD-2HRS Vinkelkontaktkulelager 12364 Lb.