FAG BEARINGS 22213-E1 Sfærisk lager Dobbeltradsboring 65 mm | AJ2HKV 4YWA6

FAG BEARINGS 22213-E1 Sfærisk lager Dobbeltradsboring 65 mm

Vare: AJ2HKV Modell: 22213-E1Kryssref: 4YWA6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk rullelager
BurmaterialeMetallplater
Dynamisk lastekapasitet202,000
Smøringkonserverings~~POS=TRUNC
Utenfor Dia.120
Statisk lastekapasitet210,000
Temp. Område-22 - +392
typenDobbelt rad
Bredde31

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5649
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.95

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS 22213-E1 Sfærisk lager Dobbeltradsboring 65 mm