Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55580.009.0100 Dowel Pin, 3/32 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.0937 Inch Pin Dia., 100PK | CG8URN 41UZ90

FABORY U55580.009.0100 Dyvelpinne, 3/32 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.0937 tommers pinnediameter, 100 PK

På lager
Vare: CG8URN Modell: U55580.009.0100Kryssreferanse: 41UZ90

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 027 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dobbel skjærstyrke (kg)820
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1
FinishPlain
Klasse316
Lengde1 "
Nominell diameter3 / 32 "
Pin Dia.0.0937 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0981
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55580.009.0100 Dyvelpinne, 3/32 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.0937 tommers pinnediameter, 100 PK
1 027 NOK /pakke