Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DE66 Spring Pin Slotted M5 X 50Mm L, 10PK | AE3GPE

APPROVED VENDOR 5DE66 Fjærstift med spor M5 X 50Mm L, 10PK

På lager
Vare: AE3GPE Modell: 5DE66

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)5.40-5.60mm
Faselengde (min.)0.9mm
Faselengde Referanse0.9mm
Dobbel skjærstyrke (kg)3943
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)5.00-5.20mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM5
Total lengde50mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse1.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE66 Fjærstift med spor M5 X 50Mm L, 10PK
127NOK /pakke