Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55080.043.0001 Sekskantmutter, 7/16-14 gjengestørrelse, 316 klasse, 25PK | CG8UQF 40TX17

FABORY U55080.043.0001 sekskantmutter, 7/16-14 gjengestørrelse, 316 klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8UQF Modell: U55080.043.0001Kryssref.: 40TX17

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse316
Høyde3 / 8 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55080.043.0001 sekskantmutter, 7/16-14 gjengestørrelse, 316 klasse, 25PK
134NOK /pakke