Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN CNC-75-2-R Rifleverktøy Med Diameter 5 1/2 Tommer Total Lengde | AC9BMM 3FHC5

DORIAN CNC-75-2-R rifleverktøy med diameter 5 1/2 tomme totallengde

På lager
Vare: AC9BMM Modell: CNC-75-2-RKryssreferanse: 3FHC5
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
17 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRølleverktøy
Kapasitet1 til 5 "
FôrSlutt
Hodehøyde2"
Hodelengde1.875 "
leder Bredde1.25 "
Total lengde5.5 "
MønsterDiamant skulderfri
ShankSquare
Skafthøyde3 / 4 "
Skaftlengde3.25 "
Skaftbredde3 / 4 "
typenCNC modulær, middels diameter
Hjuldual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand til skulder (in.) (0.312)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris
DORIAN CNC-100-2-R riflingsverktøy Med diameter 6 3/4 tommer Total lengde | AC9BMN 3FHC6 CNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"17 163 NOK
DORIAN CNC-125-2-R rifleverktøy Med diameter 7 1/4 tommer total lengde | AC9BMP 3FHC7 CNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "19 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN CNC-75-2-R rifleverktøy med diameter 5 1/2 tomme totallengde
17 243 NOK / enhet