Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.050.0075 Dyvelpinne, 1/2 tommers nominell diameter, 18-8 klasse, 0.5 tommers pinnediameter, 10PK | CG8UDE 41UZ50

FABORY U51580.050.0075 Dyvelpinne, 1/2 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.5 tommers pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8UDE Modell: U51580.050.0075Kryssreferanse: 41UZ50

Få tak i det Mai 6, mandag
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
406NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3/4
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde3 / 4 "
Nominell diameter1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2043
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.050.0075 Dyvelpinne, 1/2 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.5 tommers pinnedia., 10PK
406NOK /pakke