Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.009.0062 Dowel Pin, 3/32 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.0937 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UAQ 41UY83

FABORY U51580.009.0062 Dyvelpinne, 3/32 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.0937 tommers pinnedia., 100PK

På lager
Vare: CG8UAQ Modell: U51580.009.0062Kryssreferanse: 41UY83

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

346NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5/8
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde5 / 8 "
Nominell diameter3 / 32 "
Pin Dia.0.0937 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.009.0062 Dyvelpinne, 3/32 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.0937 tommers pinnedia., 100PK
346NOK /pakke