Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.006.0062 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.0625 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UAK 41UY78

FABORY U51580.006.0062 Dyvelpinne, 1/16 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.0625 tommers pinnedia., 100PK

På lager
Vare: CG8UAK Modell: U51580.006.0062Kryssreferanse: 41UY78
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
352NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5/8
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde5 / 8 "
Nominell diameter1 / 16 "
Pin Dia.0.0625 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0243
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.006.0062 Dyvelpinne, 1/16 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.0625 tommers pinnedia., 100PK
352NOK /pakke