Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51000.025.0225 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, Stainless Steel, 50Pk | CD2WNJ 40TW47

FABORY U51000.025.0225 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, rustfritt stål, 50pk

På lager
Vare: CD2WNJ Modell: U51000.025.0225Cross Ref: 40TW47 / 42JY64
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
199NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB95 til C32
SkruetypeSekskantskrue
StilDelvis gjenget
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.779

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51000.025.0225 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, rustfritt stål, 50pk
199NOK /pakke