Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39798.018.0059 Clevis Pin, 19/32 Tommer Lengde, 3/16 Tommer Pin Dia., 25PK | CG8RNE 41MD86

FABORY U39798.018.0059 Gaffelnål, 19/32 tommers lengde, 3/16 tommers pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RNE Modell: U39798.018.0059Kryssreferanse: 41MD86
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde19/32
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde19 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0724
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39798.018.0059 Gaffelnål, 19/32 tommers lengde, 3/16 tommers pinnedia., 25PK
179NOK /pakke