Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.050.0142 Clevis Pin, 1 27/64 Inch Length, 1/2 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RKH 41MD19

FABORY U39797.050.0142 Gaffelnål, 1 27/64 tommers lengde, 1/2 tommers pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8RKH Modell: U39797.050.0142Kryssreferanse: 41MD19
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 27 / 64
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 27 / 64 "
Pin Dia.1 / 2 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.050.0142 Gaffelnål, 1 27/64 tommers lengde, 1/2 tommers pinnedia., 10PK
165NOK /pakke