Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RJZ1 Pipe Nippel Schedule 160 3/4 x 6 In | AB3DCX

APPROVED VENDOR 1RJZ1 Pipe Nippel Schedule 160 3/4 x 6 In

På lager
Vare: AB3DCX Modell: 1RJZ1
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Lengde6"
Maks. Press900 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1.05 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg160
Sømløs / sveisetSømløs
GjengetypePT
Veggtykkelse0.219 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RJW8 Rørnippel skjema 160 1/2 x 1 1/2 In | AB3DCA 1RJW8Brystvorte1.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJW9 Pipe Nippel Schedule 160 1/2 x 2 In | AB3DCB 1RJW9Brystvorte2"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJX1 Rørnippel skjema 160 1/2 x 2 1/2 In | AB3DCC 1RJX1Brystvorte2.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJX2 Pipe Nippel Schedule 160 1/2 x 3 In | AB3DCD 1RJX2Brystvorte3"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJX3 Pipe Nippel Schedule 160 1/2 x 4 In | AB3DCE 1RJX3Brystvorte4"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "131NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJX4 Pipe Nippel Schedule 160 1/2 x 5 In | AB3DCF 1RJX4Brystvorte5"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RJX5 Pipe Nippel Schedule 160 1/2 x 6 In | AB3DCG 1RJX5Brystvorte6"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJZ1 Pipe Nippel Schedule 160 3/4 x 6 In
244NOK / enhet