Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.075.0175 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.7501 til 0.7501 tommers pinnediameter, 5PK | CG8PMM 2ME71

FABORY U39080.075.0175 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.7501 til 0.7501 tommers pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8PMM Modell: U39080.075.0175Kryssref: 2ME71 / 175M18

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
343NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)114,000 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
Lengde1 3 / 4 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter3 / 4 "
Pin Dia.0.7501 til 0.7501 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)57,000 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1224
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.075.0175 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.7501 til 0.7501 tommers pinnediameter, 5PK
343NOK /pakke