Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39078.018.0062 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominal Dia., 0.1875 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PGP 41UX62

FABORY U39078.018.0062 Dyvelpinne, 3/16 tomme nominell diameter, 0.1875 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PGP Modell: U39078.018.0062Kryssreferanse: 41UX62

Få tak i det Mai 20, mandag
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
708NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5/8
FinishPlain
Lengde5 / 8 "
Nominell diameter3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Pin stilHerdet bakke
Rockwell HardnessC60
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4262
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39078.018.0062 Dyvelpinne, 3/16 tomme nominell diameter, 0.1875 tommers pinnediameter, 100PK
708NOK /pakke