Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39078.012.0075 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 0.125 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PGJ 41UX57

FABORY U39078.012.0075 Dyvelpinne, 1/8 tomme nominell diameter, 0.125 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PGJ Modell: U39078.012.0075Kryssreferanse: 41UX57
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
581NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3/4
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Pin stilHerdet bakke
Rockwell HardnessC60
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5098
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39078.012.0075 Dyvelpinne, 1/8 tomme nominell diameter, 0.125 tommers pinnediameter, 100PK
581NOK /pakke