Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.025.0200 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PCT 41UW66

FABORY U39070.025.0200 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 0.25 tommers pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8PCT Modell: U39070.025.0200Kryssreferanse: 41UW66
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dobbel skjærstyrke (kg)6120
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
Lengde2 "
Nominell diameter1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Rockwell HardnessC23
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0904
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.025.0200 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 0.25 tommers pinnediameter, 5PK
150NOK /pakke